Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brosse rotative Acier ondulé, avec queue
Brosse rotative Acier ondulé, avec queue - 1
Brosse rotative Acier ondulé, avec queue - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse rotative Acier ondulé, avec queue

Outil polyvalent idéal pour les pièces en acier et en fonte

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Stabilité accrue pendant le brossage

  • Les fbrins de fils métalliques se soutiennent mutuellement
Indication
  • Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse

  • Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la consommation électrique et réduit la longévité de la brosse

  • Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Consignes d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse circonférentielleDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25