Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse pour sellerie et tapis
Pour brosser la poussière et les poils hors des sièges de voiture, des meubles recouverts de tissu et des moquettes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Avec ses soies dures, cette brosse est également idéale pour l'application de nettoyants sur les tissus et moquettes
- La poignée ergonomique permet une utilisation simple
Résistant aux acides. Lavable jusqu'à 40 °C.
Pour enlever les poils, la poussière et la saleté des sièges de voiture, des meubles tapissés, des tapis et des toits décapotables en toile.
Les brosses en nylon grossier sont excellentes pour enlever facilement la poussière, les cheveux et la saleté sur les moquettes, les sièges capitonnés et les toits convertibles en tissu. Ne pas utiliser sur des surfaces en acier ou en cuir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!