Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
1 article(s) avec 2 versions trouvées
Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage