Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse pinceau sur tige Acier inoxydable, ondulé, avec tige
Idéal pour l'usinage de surfaces difficiles d'accès en acier inoxydable et en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Stabilité accrue pendant le brossage
- Les brins de fils ondulés se soutiennent mutuellement
- Revêtement PE pour éviter d'endommager la pièce traitée
- Pour une utilisation sur les meuleuses et les perceuses
- Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité des brosses, en particulier dans le cas des meuleuses droites et des meuleuses manuelles
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Nettoyage des coins, des renfoncements, des trous
- Pour le nettoyage des moules/pièces moulées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!