Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
3 article(s) avec 25 versions trouvées
Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton et la maçonnerie (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)
Pour le nettoyage des trous de perçage dans le béton (système de scellement béton multi WIT-UH 300 et Pur Epoxy WIT-PE 1000)
Pour le nettoyage des trous des systèmes de scellement WIT dans la maçonnerie (WIT-VM 250, WIT-Nordic, WIT-PM 200)
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Cheville pour isolation SHARK® ISO
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Clou pour plafond W-DN 2
Cheville à frapper W-NA-K Avec tête de clou
Vis de réglage pour fenêtres AMO® III type 1
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST