Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brosse cloche à mèches torsadées Acier ondulé, avec tige
Brosse cloche à mèches torsadées Acier ondulé, avec tige - 1
Brosse cloche à mèches torsadées Acier ondulé, avec tige - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse cloche à mèches torsadées Acier ondulé, avec tige

Idéale pour l'usinage des petites et moyennes surfaces en acier et en fonte

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Stabilité accrue pendant le brossage

  • Les brins de fils ondulés se soutiennent mutuellement

  • Usinage léger des surfaces

  • Pour une utilisation sur les meuleuses et les perceuses
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
ActionVitesse circonférentielleDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse circonférentielle [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25