Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse de lavage XL, extra dure
Grande brosse de lavage à poils extra durs pour éliminer les saletés tenaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les poils inclinés et extra durs améliorent l'effet de nettoyage, en particulier dans les coins et les crevasses
La conception ergonomique garantit une meilleure prise en main, idéale pour le nettoyage de grandes surfaces
Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
La brosse de lavage polyvalente à poils inclinés et durs permet un nettoyage efficace et complet. Convient aux tables, tapis de transport, planches à découper, seaux, grands bols et autres équipements auxiliaires possédant des endroits difficiles d'accès.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!