Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse de lavage à pivot et débit d'eau
Brosse ergonomique à angle réglable et débit d'eau. Peut être réglée sur 4 angles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les poils souples et fendus stockent l'eau et offrent ainsi un meilleur effet de nettoyage
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
La brosse de lavage entièrement réglable à débit d'eau permet d'effectuer facilement un large éventail de tâches de nettoyage, telles que l'élimination de la poussière et de la saleté dans les zones difficiles d'accès. Idéale pour les sols, les murs, les machines et les surfaces sensibles, y compris dans l'industrie alimentaire. La brosse peut être combinée à tous les manches Vikan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!