Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse de lavage L, poils durs
Brosse multi-usage pour les saletés tenaces, convient également aux grandes surfaces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé.
Poils rigides et inclinés
pour un accès plus facile dans les recoins et les fissures
Filaments extrêmement résistants à une extrémité de la brosse
pour nettoyer les saletés tenaces
La conception ergonomique permet une meilleure prise en main
idéale pour nettoyer de grandes surfaces
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Couleur unie et disponible en cinq couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Cette brosse multi-usage convient au nettoyage des tables, des convoyeurs, des planches à découper, des seaux, des machines, des équipements de transformation des aliments, des plateaux de grande taille et dans les recoins difficiles d'accès.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!