Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse de lavage à long manche, dure
Pour le nettoyage d'endroits difficiles à atteindre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Manche long idéal pour les endroits difficiles d'accès
Les poils mi-durs inclinés améliorent l'effet de nettoyage, en particulier dans les coins et les crevasses
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
- Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
- Facilite la conformité au système HACCP et aux procédures de prévention des incidents liés aux allergènes
Sans phtalates ni bisphénol A
Le long manche de cette brosse permet à l'utilisateur d'atteindre les endroits difficiles d'accès sur l'équipement. Les poils durs inclinés sont idéaux pour un nettoyage efficace, par exemple le nettoyage de machines ou de seaux, conteneurs et bacs profonds pour une plus grande propreté.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!