Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 10 versions trouvées
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Idéale pour un brossage flexible sur les grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier et en fonte. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Idéale pour les travaux de brossage flexibles et de charge moyenne tels que lébavurage, le nettoyage et le dérouillage sur les grandes surfaces en acier et en fonte
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier et en fonte. Avec bague dappui de sécurité, poils supplémentaires disponibles lors de la dépose. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Ideal for heavy machining on large stainless steel and aluminium surfaces. For aggressive brushing work. Especially ideal for machining corners and edges.
Ideal for heavy machining on large steel and cast surfaces. For aggressive brushing work. Especially ideal for machining corners and edges.
Ideal for flexible brushing work on steel, stainless steel, aluminium, cast materials and wood
Ideal for machining large steel and cast surfaces. For heavy and aggressive brushing work and very fast material removal.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Idéale pour les travaux de brossage flexibles et de charge moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage sur les grandes surfaces en acier et en fonte
Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier et en fonte. Avec bague d'appui de sécurité, poils supplémentaires disponibles lors de la dépose. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage