Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse de sécurité longue durée Acier, relié à la tige
Adaptée aux travaux de brossage moyens comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Idéale pour les travaux ponctuels sur l'acier et le métal coulé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pas de rupture prématurée des fils
- La largeur des poils reste constante pendant l'usinage grâce à la brosse rotative dont le fil est maintenu dans une virole en plastique
- Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
- Sécurité améliorée qui empêche la rupture prématurée des fils
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
| Consignes d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse circonférentielle | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de soie |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Pour éliminer la rouille, la peinture, la corrosion, etc.
- Nettoyage des cordons de soudure
- Pour le grattage du caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!