Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse abrasive pour meuleuse d'angle
Pour nettoyer et enlever les revêtements ou la saleté sur les métaux, le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Moulé en une seule pièce
- Aucune soie ne peut se détacher
- Travail contrôlé et silencieux
Matériau robuste exclusif en grain céramique
Performances de coupe élevées, agressivité et durée de vie extrêmement longue sans exercer de pression intense
Convient à des vitesses jusqu'à 25 000 tr/min
Peut être utilisé sur pratiquement tous les outils électriques manuels
Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à l'usure complète du disque
Economies
Systèmes de montage à changement rapide sans outil pour des diamètres de 50 et 75 mm
Installation rapide et facile
Filetage M14 intégré pour un diamètre de 115 mm
Aucun plateau de ponçage spécial requis
Pour éliminer les dépôts fins, épais ou difficiles tels que la peinture, la rouille, les écailles, les zones adhésives, les résidus de joints, les revêtements ou la saleté sur tous les types de métaux, ainsi que pour nettoyer le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!