Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse à lisser le papier peint avec 3 rangées de poils
Brosse à lisser le papier peint de haute qualité avec 3 rangées de poils en matériaux différents
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Protège la surface du papier peint
- Même avec une pression ferme, la surface n'est pas endommagée grâce aux poils souples et noirs des deux rangées extérieures
Très bonne stabilité et excellente pression de contact
- Application uniforme des lés de papier peint et élimination sans problème des bulles d'air grâce aux poils en nylon de très haute qualité de la rangée centrale
Convient à tous les types de papiers peints, en particulier aux papiers délicats aux surfaces texturées tels que les papiers molletonnés, en textile ou en vinyle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!