Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 32 versions trouvées
Outil polyvalent idéal sur lacier inoxydable et laluminium
Outil polyvalent idéal pour les pièces en acier et en fonte
Avec soies abrasives en fibres polyamide à grains abrasifs en carbure de silicium.
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Pour travaux débavurage et de dérouillage légers et moyens-lourds
All-round tool ideal for steel, cast metal and aluminium
Idéale pour une utilisation sur lacier inoxydable et laluminium. Pour le brossage moyen à intensif.
Enables access to hard-to-reach areas in the bodywork, such as folds and grooves for solder joints or inside corners. For easy removal of rust, sealant, paint and scale.
Idéale pour les travaux ponctuels sur lacier et la fonte
All-round tool suitable for removing joints and rust on edges. For cleaning recesses and removing paint.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Outil polyvalent idéal sur l'acier inoxydable et l'aluminium
Pour travaux d'ébavurage et de dérouillage légers et moyens-lourds
Idéale pour une utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium. Pour le brossage moyen à intensif.
Idéale pour les travaux ponctuels sur l'acier et la fonte
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Lames de scie pour DST 380
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW