Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brasure laiton n° 95 F

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brasure laiton n° 95 F

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), avec fil fourré conformément aux normes DIN EN 1045 — FH 21

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour le brasage/soudobrasage du cuivre, du nickel, de l'acier et pour le soudage du laiton et du bronze

  • Température de fonctionnement : 900°C

  • Intervalle de fusion : 890-900 °C