Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon BoxSok™ à tête creuse
Outil spécial pour le montage de la fixation à profil creux BoxBolt®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- L'outil fixe le collier du manchon d'expansion et resserre simultanément le cône à l'aide de la vis à tête hexagonale, jusqu'à ce que le manchon se soit élargi. L'utilisation de l'outil pour le vissage en série de plusieurs attaches à profil creux permet de réduire considérablement le temps d'installation.
- Le côté entraînement de l'outil spécial est équipé d'une douille carrée femelle et le côté sortie est doté du calibre de clé hexagonale requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!