Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Bouchon pour tubes cylindriques selon DIN EN 10220, DIN EN 10255 et DIN EN ISO 1127.
Protège les tuyaux carrés contre les dommages et la saleté.
Convient aux filetages femelles et trous d'alésage.
Pour filetage métrique
Protège les tuyaux profilés contre les dommages et la saleté.
Pour filetage gaz
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur), acier zingué bleu (A2K)
Rondelle à grand diamètre extérieur DIN 9021 (avec grand diamètre extérieur) inox A2 brut
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale
Vis autoperceuse pias®, tête plate avec empreinte AW
Rondelle plate Pour écrous et vis à tête hexagonale DIN 125, acier inoxydable A2
Vis autoperceuse pias®, tête fraisée, acier zingué, avec empreinte AW
Vis autoperceuse pias® avec tête hexagonale et pointe de perçage acier cémenté zingué bleu
Rondelle de carrossier conformes à la norme DIN 522, acier zingué bleu (A2K)