Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
5 article(s) avec 5 versions trouvées
Pour le scellement des tubes dentretoise après le décoffrage
Bouchons en plastique de haute qualité pour sceller les trous dans le coffrage. Convient pour des diamètres de 20 mm à 25 mm. Les languettes sur les quatre côtés assurent un maintien centré dans le trou.
Pour létanchéification des capuchons cannelés (réf. 0519160223)
Exposed concrete disc made of cast concrete for use in exposed concrete applications
Pour létanchéification des points de fixation
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Barrière pour maçonnerie PEBD
Fibre WDVS 160 g, 4 x 4
Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures
Fibre WDVS 200 G, 7 x 7
Plots de terrasse
Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2
Equerre de fixation type A bois-bois