Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bouchon à languette GPN 630
Bouchon à languette GPN 630 - 1
Bouchon à languette GPN 630 - 2
Bouchon à languette GPN 630 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bouchon à languette GPN 630

Adaptée à la protection des trous d'alésage et des filetages femelles, résistance thermique à court terme jusqu'à 150 °C, sans plastifiant, noir.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

La disposition de la languette et la conception spéciale permettent le démontage avec une abrasion très faible du matériau, même dans les contre-pièces à bords affûtés.


La languette permet un démontage rapide.


Le bouchon s'enroule lors du démontage avec un faible frottement.