Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cloche d'aspiration
Cloche d'aspiration - 1
Cloche d'aspiration - 2
Cloche d'aspiration - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloche d'aspiration

Adaptateur pour aspirateur pour l'extraction de la poussière de perçage lors du perçage ou du nettoyage des trous

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Aspire directement la base grâce à un système à deux chambres


  • La première chambre retire la poussière de perçage autour du trou de perçage directement depuis la surface de la base d'ancrage

  • La seconde chambre génère une forte aspiration de telle sorte que la cloche à vide reste bien collée au mur ou au plafond, même sur une surface irrégulière

Les nettoyages ultérieurs sont réduits



Perçage plus propre sans aide supplémentaire


Diamètre de foret nominal : 6 - 32 mm



Le raccordement à un aspirateur suffit


Diamètre de raccordement : 30 - 38 mm

Domaine d'application