Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchon d'étanchéité GPN 300 F
Convient aux filetages femelles et trous d'alésage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception à tête plate. Ajustement sûr grâce à la lame ronde.
Lors de la sélection de ces bouchons d'étanchéité, noter que le diamètre de la tige d3 doit mesurer environ 0,2-0,8 mm (selon les dimensions nominales) de plus que le diamètre du trou d'alésage à protéger ou que le diamètre d'âme du filetage à étancher.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!