Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchons à lamelles GPN 320
Bouchon pour tubes cylindriques selon DIN EN 10220, DIN EN 10255 et DIN EN ISO 1127.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Robuste :
Conception robuste pour charges élevées.
Polyvalente :
Les nervures créent un ajustement parfait, même en cas de tolérances dimensionnelles dans le tuyau.
Informations complémentaires :
Aspect visuel de qualité supérieure grâce au grain de la surface de la tête et au chanfrein latéral.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!