Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bottes PVC EN 20347 OB E SRA

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bottes PVC EN 20347 OB E SRA

Bottes submersibles pratiques pour les conditions peu exigeantes, l'AGRICULTURE et les ENVIRONNEMENTS HUMIDES qui ne nécessitent pas de protection contre l'écrasement ou la perforation de la semelle, etc.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

905 g/taille 42



  • PAS de coque de protection anti-écrasement et PAS de semelle intérieure anti-perforation.

  • Etanches et submersibles pour une protection optimale dans des conditions humides ou mouillées.

  • Pratiques et polyvalentes.

  • Tige en PVC avec doublure en polyester et semelle en PVC.

  • Coupe large : Mondopoint taille 11.

  • EN ISO 20347:2012 OB E SRA.