Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chaussure de sécurité haute coupe S7S Terax
Conçu pour les applications exigeantes La semelle extérieure Vibram assure la meilleure adhérence, le capuchon et la protection contre l'abrasion à 360° améliorent la durabilité et la construction de la membrane assure une protection contre les intempéries. Cette botte S7 est une chaussure polyvalente pour les applications lourdes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Daim hydrofuge, textile sur le col, protection contre l'abrasion à 360°
- Membrane MODYTEX étanche et respirante, doublure col textile avec trous de ventilation
- Embout de protection en plastique, semelle intermédiaire résistante à la pénétration textile/PS
- Semelle extérieure en PU antidérapante CI HI SC FO avec crampons profonds, largeur 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sans métal, fabriqué en Europe, norme EN ISO 20345:2022
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!