Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Borne pour connecteur de terre croisé
Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conception : Boulon fileté M10 avec écrou (diamètre 10 mm)
Matériau :
- Bloc : Alliage d'aluminium moulé
- Boulon et écrou : Fer, galvanisé et chromé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!