Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Protection contre les surcharges incluse
Booster de démarrage puissant avec socle de charge pour une utilisation mobile en atelier ou sur la route
Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
Heavy-duty, small and lightweight power starter for both 12 V and 24 V!
Livré dans un sac en tissu résistant anti-déchirure
Câble pour charge et transfert de données Câble 2-en-1 micro USB et USB C/USB A
Câble de données et charge USB
Conduite flexible caoutchouc H07RN-F
Chargeur de voiture USB, 2,4 A
Support aimanté pour smartphone
Joint torique pour les systèmes de climatisation automobiles
Câble pour véhicule rond FLRYY avec gainage en PVC
Jump starter 12V Li-ion COMPACT