Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Booster de démarrage automatique
Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage n'est pas sollicitée tant que ce n'est pas nécessaire, ce qui offre une plus grande puissance de démarrage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour le démarrage mobile assisté des voitures et véhicules utilitaires dotés d'un système électrique 12 V ou 24 V
- Protection automatique contre les inversions de polarité
- Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de tension manuelle également possible)
- Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles entièrement caoutchoutés très flexibles
- Branchement et débranchement hors tension du circuit électrique du véhicule
- Protection contre les pics de tension
- Protection contre les surcharges en mode de démarrage
- Indicateur LED d'état de la batterie
- Protection contre les courts-circuits (protection de la batterie interne grâce à des fusibles haute intensité)
- Inclus dans l'emballage : châssis en métal à grands pneus (diamètre : 300 mm)
Booster pour une utilisation avec les types de batterie suivants :
- batteries ouvertes, humides, sans entretien, VRLA, AGM, GEL, EFB et EFB+, calcium, lithium, batteries d'avion NiCd
Pour tous les véhicules dotés de systèmes électriques 12 V et les véhicules jusqu'à 12000 cm³ avec systèmes électriques 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!