Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Booster de démarrage, 12 V, Li-ion POWER
Booster de démarrage puissant avec socle de charge pour une utilisation mobile en atelier ou sur la route
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Charge rapide et facile
- Le socle de charge branché à l'alimentation secteur permet de charger facilement et rapidement le booster
- Le booster est toujours chargé et prêt à l'emploi si nécessaire
- Le socle de charge est doté d'un connecteur USB-C
- Charge rapide du booster de démarrage possible en 2,5 h avec alimentation accessoire en option
Fonctionnement optimal
- La géométrie et le point de pivot bas des pinces de chargeur ont été soigneusement sélectionnés, de sorte qu'elles peuvent être utilisées de manière optimale par tous les utilisateurs, quelle que soit leur force ou la taille de leurs mains
- Les extrémités des pinces sont plates afin d'assurer un contact sécurisé et optimal avec les bornes de la batterie, même dans les endroits étroits
- La longueur du câble de raccordement, pinces de 60 cm comprises, permet une distance de raccordement de 120 cm
- Bon éclairage de la zone d'application grâce à une puissante lampe à LED de 300 lumens, avec un mode de clignotement d'avertissement ou de lumière fixe en option
Conception robuste et fonctionnement sûr
- Boîtier robuste avec surface en plastique mate
- Protection/fusible multiple garantissant un fonctionnement sûr
- Poignée de transport intégrée pour une portabilité maximale
- Fonctionnement intuitif grâce à un affichage LED clair et minimaliste
Le mode "boost" doit être utilisé avec une extrême prudence et uniquement avec des batteries excessivement déchargées, car la détection de la batterie et la protection contre les étincelles et les inversions de polarité sont désactivées !
Booster pour une utilisation avec les types de batterie suivants :
- Ouvert
- Humide
- MF - sans entretien
- VRLA
- AGM
- Gel
- EFB et EFB+
- Calcium
- Moteurs essence/diesel avec alimentation batterie 12 V
- Cylindrée pour les moteurs à essence jusqu'à 10 litres et les moteurs diesel jusqu'à 8 litres
- Véhicules, camions, voitures, motos, bateaux, caravanes, tracteurs, tondeuses, etc.
- En atelier ou sur la route
1. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact
2. Brancher le booster de démarrage éteint et chargé
3. Connecter les pinces rouges positives au pôle positif de la batterie, puis les pinces noires négatives à la masse du véhicule
4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule
5. Couper le booster de démarrage
6. Retirer la pince noire négative, puis la pince rouge positive
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!