Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
One end and transition bush for two pipe sizes
For nailing/gluing on formwork
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
Montage sans outil de tuyaux DIN EN de 20 mm et 25 mm
Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Dual system – Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique