Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte pour tiroir BASIC
Pour le stockage d'outils et d'autres matériels de travail. Peut être combinée individuellement avec des tables de travail et des établis BASIC WUS/WUSK, ainsi qu'avec des plans de travail, des bases d'établi et des connecteurs en croix.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 435 x 512 mm
- Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes pour l'insertion de séparateurs
Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!