Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Avec cache de vis
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique