Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 10 versions trouvées
Attache-câble intégré pour conducteurs NYM conformes DIN 60670/DIN 49073
Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Contains the noise protection for the wall
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Air-tight design
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Bouchons d'étanchéité pour carrosserie
Coffret de 200 obturateurs de carrosserie Sysko 200 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Assortiment de bouchons d'étanchéité pour carrosserie 450 pièces dans le coffret
Bande LED flexible
Serre-câble standard Avec languette plastique
Bande lumineuse LED Flex
Clé pour armoire électrique universelle 9 en 1