Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de dérivation EASY
Avec bandes en graphite expansé. S'installe avec la mousse d'installation PURLOGIC EASY ou avec du ciment coupe-feu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les câbles sont très faciles à post-équiper car il n'est pas nécessaire de remplir l'intérieur du boîtier ; il suffit d'étanchéifier le couvercle contre les gaz de combustion.
- Sur les installations de câblage déjà existantes, il est facile de post-équiper le boîtier en retirant sa partie supérieure.
- Le post-équipement des câbles ne produit pas de poussière ni de saleté
Boîte de dérivation, type court : Conduits de mur S 90 / S30 Z-19.15-1428
Boîte de dérivation, type long : Conduits de mur et de plafond S 90 Z-19.15-1429
- Passage dans des conduites individuelles en acier, en cuivre ou dans des tubes en plastique d'un diamètre extérieur maximum de 15¬mm à des fins de commande.
- Jusqu'à trois boîtiers les uns à côté des autres et jusqu'à sept boîtiers les uns au-dessus des autres (avec du mortier et un type long)
- Les structures de support de câbles telles que les conduits ou les conduites de câble peuvent ne pas passer dans le passe-câble
- Utiliser des tubes en plastique de M 63 (type long) ou M 40 (type court) maximum par mesure de précaution pour des ajouts ultérieurs
- En cas d'installation d'un type long dans des cloisons légères, utiliser un cadre d'installation
- Ne pas utiliser des matériaux de construction tels que du mortier à l'intérieur du boîtier
- [B1] Catégorie de résistance au feu S 90 (type long) ou S 30 (type court) selon DIN 4102
- Type long : Universel
- Type court : Convient parfaitement aux parois fines car la boîte de dérivation ne fait que 12,5 cm de long ou 15 cm de long (version EASY)
- Les câbles et les conduites électriques passent dans le passe-câble.
- La boîte de dérivation s'installe uniquement sur des parois massives d'au moins 10 cm d'épaisseur, des plafonds massifs d'au moins 15 cm d'épaisseur (type long uniquement) et des cloisons légères d'au moins 10 cm d'épaisseur.
- Le boîtier en tôle s'installe dans l'ouverture du gros œuvre avec du mortier de ciment ou du plâtre.
- Sinon, les boîtes de dérivation EASY s'installent avec de la mousse isolante PURLOGIC EASY
- La boîte de dérivation peut être complètement remplie de câbles
- Pour finir, couper les bords des couvercles/bandes de mousse aux bonnes dimensions et étanchéifier les interstices restants avec de la PURLOGIC EASY pour empêcher la pénétration de fumée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!