Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bobines en polyester 5,3 mm, enroulées
Bobines en polyester 5,3 mm, enroulées - 1
Bobines en polyester 5,3 mm, enroulées - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bobines en polyester 5,3 mm, enroulées

Torsadé 3 fois avec Powerglider

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

La tête flexible Powerglider permet une insertion et une avancée plus rapides


  • Maîtrise les rayons et les zones étroites là où les bobines tire-câble classiques ne passent pas.

  • Pouvoir de pénétration accru avec beaucoup moins d'efforts

  • Tête spéciale pour enfoncer la bobine et extraire le câble

  • Pas de changement de tête requis

  • Grand œillet en métal pour retenue de câble simple


Bobine en polyester


  • Pas de rupture ni de déchirure de la bobine, donc pas de réparations fastidieuses requises

  • Frottement réduit de 50 % par rapport aux bobines tire-fils conventionnelles

  • Plus grande facilité d'utilisation par rapport aux bobines en fibre de verre ou en plastique

  • Forces de traction nettement supérieures à celles des bobines en fibre de verre ou en plastique