Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brasage électronique n° 10
Idéal pour les cartes de circuit imprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- S-Sn60Pb40 conforme à la norme DIN EN ISO 9453
- Flux conforme à la norme DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Température d'utilisation : 240-260 °C
- Intervalle de fusion : 183-190 °C
- Les résidus fondants n'ont pas d'action corrosive
- Température de soudage peu élevée du fait du flux rapide
- Fil de brasage tendre actif sans halogène
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!