Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Stretch X, blouson pilote
Ce blouson imperméable dispose d'un rembourrage Thermore® 100 % recyclé et offre une liberté de mouvement maximale grâce à une matière élastique. De plus, son tissu e-care protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Imperméable (colonne d'eau 5 000 mm), respirable (3 000 MVP)
- 3 poches extérieures avec fermeture éclair, 2 poches à stylo, 3 poches intérieures dont 2 avec rabat
- Inserts réfléchissants, revers et ourlets élastiques, fermeture éclair masquée
- Couleurs anthracite/bleu : EN 343 classe 3/1 (matière extérieureclasse 3/3), coutures collées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!