Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Block prises 12V + 2 USB

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Block prises 12V + 2 USB

Avec deux prises de courant et un double port USB

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • 2 prises de courant, 12–24 volts

  • Diamètre d'une prise 21 mm

  • 1 double port d'alimentation USB, à 5 volts (2 x 2,5 A)

  • Possibilité de brancher jusqu'à 4 appareils

  • Courant nominal 16 A