Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc de nivellement de carrelage Big Pack Dans le seau de mélange
Pour le nivellement des carreaux en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Les oreilles latérales génèrent une pression constante le long du joint, afin de garantir un résultat parfait jusqu'au durcissement de la colle.
- Le croisillon peut être débloqué sous tension en exerçant une légère pression sur le côté afin de nettoyer ou corriger l'aspect des joints.
Ne peut s'utiliser qu'en combinaison avec le système de mise à niveau du carrelage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!