Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de travail mobile Intégralement prémonté
Intégralement prémonté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
- Capacité de charge des tiroirs de 70 kg
- Plan de travail avec rebord surélevé
- Avec espace réservé à l'étiquetage
- Tapis antidérapant inclus
- 4 roues pivotantes avec frein
- Poignées de direction (des deux côtés)
Attention : Il existe un risque de basculement lorsque le tiroir est sorti.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!