Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec rabat en aluminium
A une hauteur de 180 mm pour un retrait facile des pièces lourdes
Dégagement du sous-ensemble : 420 mm
2 étagères de stockage avec rabat en aluminium
Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces
Hauteur d'abattant : 105 mm et 180 mm
Etagère pour bacs de stockage
Avec 5 boîtes de stockage (taille 1)
Avec 1 boîte de stockage (taille 2)
Pour un stockage clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et un cadre de finition
Comprend un kit de fixation et une tôle de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!