Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec rabat en aluminium et rail de rangement de charges intégré
Hauteur de 105 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes
Dégagement du sous-ensemble : 420 mm
Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une base tournante
Pour réaliser les travaux hors du véhicule
4 tiroirs avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage
et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Etagère coulissante
Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!