Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bloc de module VMB413

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB413

Pré-monté et prêt à installer

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec panneau en aluminium


Dégagement du sous-ensemble : 420 mm


Avec découpe à gauche


Dimensions de la découpe (H x P) : 420 x 110 mm


Etagère de stockage en aluminium


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


Etagère à panneau en acier haute résistance


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Avec tapis antidérapants pour étagères de stockage, étagère à panneau et cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation