Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de boîte à fusibles
Pour la fixation de circuits électriques de 12 V individuels tels que l'éclairage, des prises triples, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Plusieurs circuits peuvent être connectés
- Protection individuelle par fusible des circuits
- Tension d'entrée maximale jusqu'à 36 V
- Contient tous le matériel requis pour la connexion
- Champs de fusibles marquables
- Voyant LED pour contrôle rapide du fonctionnement
- Maximum 30 A par circuit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!