Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Idéal pour le ponçage dans des espaces confinés, p. ex. dans la fabrication de moule, dans la conception de conteneurs et d'appareils et dans la construction de canalisations.
Pour l'élimination des résidus de colle et des pellicules sur les surfaces métalliques.
Idéal pour le meulage dans les espaces restreints et la décoration des surfaces.
Pour le matage sans épaulement, le matage en ligne, la finition satinée et l'élimination des saletés et des couches d'oxyde sur le métal.
Pour des surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de la décoloration.
Pour une élimination rapide et facile des pellicules, des autocollants et des résidus de colle sur les surfaces métalliques et peintes.
Spécialement conçu pour le traitement de l'acier inoxydable. Matage et brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Pour des surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de la décoloration.
Pour l'élimination des petites rayures, matage et brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Pour des surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de la décoloration.
Remplace les manchons de ponçage, les roues à lamelles, les meules sur tige et même les fraises à ébavurer en carbure. Permet d'obtenir des résultats de surface parfaits.
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Plateau de ponçage Ø 150 mm Pour ponceuses à disque vibrant aléatoires twin ETS 150-E.