Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture
Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture - 1
Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture - 2
Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture - 3
Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture

Avec marquage en laine minérale conformément à la norme TRGS 521

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

La plinthe avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permet de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 521.



  • Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 500 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 100 + 20 g/m²