Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Big Bag, standard Avec bandes de fixation et de fermeture
Big Bag, standard Avec bandes de fixation et de fermeture - 1
Big Bag, standard Avec bandes de fixation et de fermeture - 2
Big Bag, standard Avec bandes de fixation et de fermeture - 3
Big Bag, standard Avec bandes de fixation et de fermeture - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Big Bag, standard Avec bandes de fixation et de fermeture

Usage universel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Avec quatre boucles de levage (longueur : 25 cm)

  • Charge CMU : 1 200 kg

  • Facteur de sécurité FS : 5:1

  • Epaisseur du tissu : 150 g/m²