Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dissolvant de silicone
Nettoyage et dégraissage professionnels avant toute application de colle ou de peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Puissance de nettoyage élevée et temps long d'évaporation
- Idéal pour le nettoyage du plastique
Liquides inflammables, catégorie 3 ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition ponctuelle, catégorie 3, système nerveux central ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition répétée, catégorie 1, système nerveux central ; danger d'aspiration, catégorie 1 ; toxicité chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2
Convient comme nettoyant ou dégraissant pour toutes les surfaces contenant du silicone. Convient également pour le prétraitement professionnel lors de l'application d'adhésifs ou de peinture (en particulier pour les retouches et la peinture de pièces). Egalement excellent pour nettoyer le plastique.
Appliquer le dissolvant de silicone sur un chiffon propre, bien frotter la surface à traiter, puis sécher avec un chiffon propre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!