Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Bidon de carburant Rapidon 6
Bidon de carburant Rapidon 6 - 1
Bidon de carburant Rapidon 6 - 2
Bidon de carburant Rapidon 6 - 3
Bidon de carburant Rapidon 6 - 4
Bidon de carburant Rapidon 6 - 5
Bidon de carburant Rapidon 6 - 6
Bidon de carburant Rapidon 6 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bidon de carburant Rapidon 6

Bidon en plastique robuste avec poignée double

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

La sortie de liquide et l'alimentation en air sont contrôlées en appuyant sur un bouton


  • Evite les déversements inutiles

  • Sortie de liquide régulière à pleine puissance


Grande ouverture de remplissage


Bidon facile à remplir



Goulot de réservoir semi-circulaire


Jauge de remplissage transparente permettant de voir l'intérieur du réservoir



Goulot de réservoir monté sur pivot


Remplissage de réservoirs difficiles d'accès



Jauge de niveau de remplissage à double sens


Indique le niveau à la fois pendant le remplissage et la vidange



Autocollant indiquant le contenu de la livraison


Etiquetage clair du bidon



Matériau HD-PE


Résistance à l'essence, aux mélanges essence/huile et au diesel



Volume de remplissage max. : 6 litres



Homologuée UN

Domaine d'application