Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur double Pour Wiggle Wire
Griffe d'ours pour surfaces planes et incurvées, avec un vaste éventail d'applications, pour le redressement de déformations importantes et allongées à la main ou avec un marteau à inertie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les griffes de redressement peuvent générer un mouvement de traction partant du point le plus bas et se terminant à la même hauteur
Contrairement aux systèmes traditionnels au sein desquels l'action de redressement s'applique en un seul point, l'action de traction est appliquée de façon homogène à différents points de traction.
Possibilité de redresser les surfaces plates, les arêtes et les tôles métalliques incurvées
Les griffes du Bi-Puller peuvent être réagencées et passer ainsi en quelques secondes d'un réglage à longueurs égales à une configuration courbée progressive.
Attention ! Le Bi-Puller ne doit pas être monté sur un équipement de traction hydraulique.
- Utiliser une disposition à longueurs égales sur les surfaces et les arêtes plates et un agencement étagé sur les tôles incurvées
- Une extraction manuelle suffit sur les tôles souples ; sur les tôles plus dures et plus robustes, l'utilisation du marteau à inertie est conseillée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!